• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24, 230×280 mm, Grana: 60

Codice art.: 556800 60
Prezzo per 1 Articolo (CHF 18.75 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 1.20 / 1 Articolo
    (CHF 18.75 / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    CHF 1.00 / 1 Articolo
    (CHF 15.63 / 1 Square metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK24
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
Grado di finezza grosso
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto KK 24
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 556800 60
EAN / GTIN 4018875000779
Codice del produttore 726123
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Modello VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica per sollecitazioni normali.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Download & documenti

Prodotti correlati