Disco abrasivo Combidisc® CONTOUR, ⌀ 60 mm, Grana: 80

Codice art.: 554034 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.35 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 1.95 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
⌀ Disco 60 mm
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554034 80
EAN / GTIN 4007220898857
Codice del produttore 4007220898857
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Disco con sporgenza e bordo ondulato per rettifica di precisione di bordi e superfici concave.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.
Da usare con platorello di supporto morbido n. art. 554091 50.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati