Disco abrasivo 787C, ⌀ 50,8 mm, Grana: 120

Codice art.: 554014 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.00 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 1.65 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
243 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554014 120
EAN / GTIN 30076308897049
Codice del produttore 7100100964
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con grana abrasiva Cubitron™ II di forma precisa.
Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
Robusta base fibrata, ideale per la lavorazione di bordi.

Uso:

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.