Mola abrasiva Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, Grana: 80

Codice art.: 554004 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.25 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 1.90 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Actirox
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo ceramica
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554004 80
EAN / GTIN 2050002075078
Codice del produttore 6231.0080
Produttore/persona responsabile Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
Tipo di abrasivo: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica.

Uso:

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Download & documenti

Prodotti correlati