Set di 100 fogli abrasivi a strappo (A), ⌀ 32 mm, Grana: 600

Codice art.: 553963 600
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 600
⌀ Disco 32 mm
Adattatore Chiusura a strappo
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553963 600
EAN / GTIN 4027497149087
Codice del produttore A3300030600
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il dorso dei fogli è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 553995. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su sistemi di microsmerigliatura. Per la velocità massima di lavorazione vedi platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 553995.