{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Descrizione della forma | a forma conica | |
| ⌀ Minimo | 14 mm | |
| ⌀ Massimo | 20 mm | |
| ⌀ Testa | 5 mm | |
| Lunghezza della testina | 63 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Materiale supporto | Corpo elastico in gomma | |
| Numero massimo giri | 21.000 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Supporto per manicotto di smerigliatura | 
| Codice articolo | 553830 20X63 | |
| EAN / GTIN | 4045197240552 | |
| Codice del produttore | 553830 20X63 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |