Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, ⌀ Gambo 6 mm, ⌀ Testa × Lunghezza testa: 15X30mm

Codice art.: 553600 15X30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 13.45 / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF 11.20 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma cilindrico
⌀ Testa 15 mm
Lunghezza della testina 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Materiale supporto Corpo elastico in gomma
Velocità minima 25.000 min-1
Numero massimo giri 36.000 min-1
Tipo di prodotto Supporto per manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Codice del produttore 553600 15X30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo elastico in gomma fessurata con codolo in acciaio. Superficie laterale rettificata per la massima precisione di concentricità radiale.