Capsula abrasiva (Corindone speciale), grana 150, ⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma: 1626A

Codice art.: 553053 1626A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 1.10 / 1 Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF 0.90 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 150
Forma A
⌀ Capsula abrasiva 16 mm
Lunghezza capsula abrasiva 26 mm
Velocità consigliata 12.000 min-1
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553053 1626A
EAN / GTIN 4062406123482
Codice del produttore 553053 1626A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un ottimo legante della grana.
Corindone speciale (A) con legante superiore per l’utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.