Pasta abrasiva al diamante 5 g, a base alcolica e idrosolubile monocristallino, Grana pasta abrasiva al diamante: 30µm

Codice art.: 552330 30
Prezzo per 1 Articolo (CHF 19960.00 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana pasta abrasiva al diamante (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana pasta abrasiva al diamante 30 µm
Grado di finezza grosso
Codice a colori marrone scuro
Contenuto 5 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Codice del produttore 552330 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
1
Acciaio < 55 HRC
 
1
Acciaio < 60 HRC
 
1
Acciaio < 67 HRC
 
1
Metallo duro (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Alluminio, CFRP
 
1
Pietra
 
1
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta di diamante senza silicone in pratica siringa di dosaggio.
Pasta al diamante naturale ad alta concentrazione in siringa da 5 g, per ottenere rugosità uniformi sulla superficie del pezzo.

Uso:

Il legante miscelabile con alcool e acqua in qualsiasi rapporto garantisce un velo lubrificante ottimale. Pulizia dell’utensile e del pezzo facile, senza danni per l’ambiente e senza residui con acqua.
Per lavori di lucidatura su acciaio temprato, metallo duro, ceramiche e materiali compositi.

Download & documenti

Prodotti correlati