Set di frese rotative 8 pezzi, Z9 − molto grossa (non ferrosi/Al), HM, Numero di frese rotative: 8

Codice art.: 541460 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di frese rotative Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • ⌀ Gambo: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z9
Materiale da taglio HM
⌀ Gambo 6 mm
Numero di frese rotative 8
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 541460 8
EAN / GTIN 4062406658748
Codice del produttore 541460 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di frese rotative, forme e dimensioni più comuni.
⌀ codolo 6 mm.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 540709 Dim. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Download & documenti

Prodotti correlati