{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla della dentatura | Z7 | |
| Tipo di dentatura | a denti alterni | |
| Grado di finezza della dentatura | medio | |
| Materiale da taglio | HM TiAlN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Forma | D1009 | |
| Descrizione della forma | sferica | |
| ⌀ Testa | 10 mm | |
| Lunghezza della testina | 9 mm | |
| Lunghezza complessiva | 49 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 540260 D1009 | |
| EAN / GTIN | 4027497041091 | |
| Produttore/persona responsabile | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |