Set di lime diamantate per uso a mano, 5 pezzi, 215 mm grana D126

Codice art.: 529160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Lunghezza complessiva 215 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Impugnatura necessaria no
Numero di lime singole 5
Imballaggio Robusto astuccio in plastica
Tipo di prodotto Lima ad ago

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529160
EAN / GTIN 4007220017357
Codice del produttore 4007220017357
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Come lime ad ago n. art. 529220 e simili alle lime Habilis n. art. 527060 (sezione trasversale rinforzata, codolo robusto forgiato); superficie di limatura circa 3 volte più grande rispetto alle lime ad ago. Utilizzabili anche senza manico.

Uso:

Per la lavorazione di acciai temprati oppure invecchiati, metallo duro, vetro, ceramica e materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi! Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Fornitura:

5 pezzi, cad. 1 lima n. art. 529150 Dim. 1, 3, 4, 5, 6 in robusta custodia di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati