Ravvivatori per seghe a catena in custodia di plastica, Modello: CSX4,0

Codice art.: 518661 CSX4,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per passo catena 3/8 LP pollici
Per lime per seghe a catena di ⌀ 4 mm
per lime per limitatori di profondità di sezione 9×6 mm
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Identificazione e classificazione

Codice articolo 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Codice del produttore 4007220835913
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Uso:

Per un’affilatura manuale di precisione in cui, in un’unica operazione, i denti vengono limati con l’angolo giusto e il limitatore di profondità con il rapporto giusto. Operazione più delicata rispetto all’affilatura meccanica, pertanto maggiore durata e utilizzo della sega a catena.

Fornitura:

1 Ravvivatore, 2 lime per seghe a catena n. art. 518650, 1 lima per limitatore di profondità n. art. 518656.

Download & documenti

Prodotti correlati