Agenti di trattamento liquidi, 5 l materie plastiche, Lucidatura a specchio, Modello: PLASTIC/2

Codice art.: 501670 PLASTIC/2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.71 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Contenuto 5 l
Adatta per Materie plastiche - Lucidatura a specchio
Valore pH 8,6 %
Dosaggio 2 % - 4 %
Tipo di prodotto Agenti di trattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501670 PLASTIC/2
EAN / GTIN 4067263139751
Codice del produttore 501670 PLASTIC/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I composti (agenti di trattamento liquidi o in polvere) vengono aggiunti alle burattatrici durante il processo a umido. La loro funzione è quella di potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi.

Uso:

Aggiungere il composto all’acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.