Agenti di trattamento liquidi, 5 l alluminio, zinco, Levigatura e lucidatura, Modello: ALUMINIUM2

Codice art.: 501660 ALUMINIUM2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.71 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo
Contenuto 5 l
Adatta per Alluminio, zinco - Rettifica e lucidatura
Valore pH 9,5 %
Dosaggio 3 % - 5 %
Tipo di prodotto Agenti di trattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501660 ALUMINIUM2
EAN / GTIN 4067263139713
Codice del produttore 501660 ALUMINIUM2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
INOX
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I composti (agenti di trattamento liquidi) vengono aggiunti alle rettificatrici a slittamento durante il processo a umido. La loro funzione è quella di potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi.

Uso:

Aggiungere il composto all’acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.