Agenti di trattamento in polvere, 5 kg acciaio, acciaio inossidabile, Levigatura e lucidatura, Modello: CLEAN

Codice art.: 501657 CLEAN
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.92 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo
Adatta per Acciaio, acciaio legato - Rettifica e lucidatura
Valore pH 12 %
Dosaggio 2 % - 3 %
Tipo di prodotto Agenti di trattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501657 CLEAN
EAN / GTIN 4062406773885
Codice del produttore 501657 CLEAN
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I composti (agenti di trattamento liquidi) vengono aggiunti alle rettificatrici a slittamento durante il processo a umido. La loro funzione è quella di potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi.

Uso:

Aggiungere il composto all’acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.