{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | GMT | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo | |
| Contenuto | 5 l | |
| Adatta per | Acciaio, acciaio legato - Lucidatura a specchio | |
| Valore pH | 7,6 % | |
| Dosaggio | 5 % - 7 % | |
| Tipo di prodotto | Agenti di trattamento |
| Codice articolo | 501655 SHINY/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263139577 | |
| Codice del produttore | 501655 SHINY/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |