• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Corpo abrasivo in plastica piramide, grosso, Modello: 1010P

Codice art.: 501567 1010P
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 8.17 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma piramide
Contenuto 3 kg
Tipo di prodotto Corpo abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Codice del produttore 501567 1010P
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in plastica (grana abrasiva al corindone con legante plastico) presentano una densità inferiore e un corpo portante più morbido. In questo modo è possibile eseguire una lavorazione delicata e i corpi abrasivi non si intasano. Azione abrasiva nettamente inferiore rispetto ai corpi abrasivi in ceramica.
Maggiore potenza abrasiva grazie alla grana più grossa.

Uso:

Per la rettifica di precisione e sbavature leggere su materiali morbidi come alluminio, rame e plastica. Consente di ottenere una qualità delle superfici molto elevata con una lucentezza opaca.
Forma a piramide per pezzi con angoli e cavità.