Burattatrice (2 l) con stazione di separazione, Modello: GMT2

Codice art.: 501310 GMT2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza macchina L1 750 mm
Larghezza macchina B1 400 mm
Altezza della macchina 285 mm
Profondità interna trogolo P2 85 mm
Volume trogolo 2 l
⌀ interno trogolo 100 mm
⌀ esterno trogolo 220 mm
Campo del numero di giri 3.000 min-1
Peso totale 20 kg
Potenza assorbita 50 W
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di prodotto Burattatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501310 GMT2
EAN / GTIN 4067263130741
Codice del produttore 501310 GMT2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Burattatrice GMT2 compatta, ideale per la lavorazione finale automatizzata di lotti di piccole e medie dimensioni.
  • Motore potente con campo del numero di giri definito.
  • Trogolo in acciaio (2 l) con rivestimento in poliuretano.
  • Stazione di separazione rimovibile per separare in modo manuale pezzi e materiali abrasivi.
  • Separazione agevole grazie al dispositivo di ribaltamento ergonomico.
  • Controllo intuitivo tramite pannello di controllo con funzione di timer.
  • È possibile lavorare in modo silenzioso e senza polvere grazie al coperchio trasparente.
Adatto per metalli e plastica.

Uso:

Da utilizzare preferibilmente per la sbavatura di pezzi torniti e fresati nonché di pezzi realizzati con la tecnica della stampa 3D. Adatto per metalli e plastica. Tra le varie prestazioni della macchina è inclusa anche la fase successiva di lucidatura. Si consiglia una lavorazione a secco pura (non è necessario alcun composto). Per la lavorazione a umido consigliamo il nostro composto GARANT GreenPlus UNI (n. art. 501600 UNI).

Fornitura:

1x burattatrice con pannello di controllo e stazione di separazione rimovibile, 1x setaccio di separazione con fori da 10 mm, 1x setaccio di separazione con fori da 18 mm, 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), triangolo, grosso (n. art. 501505 0606T), 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), triangolo (obliquo), grosso (n. art. 501515 1015TA), 1x corpo abrasivo in ceramica (3 kg), cilindro (obliquo), grosso (n. art. 501525 0305CA), 1x corpo abrasivo in porcellana (3 kg), cilindro (obliquo), lucidante (n. art. 501585 0406CA), 1x custodia (n. art. 964486 EF4070), 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (n. art. 088001 500), 1x panno in microfibra GARANT GreenPlus (n. art. 083722 BLUE)

Warning:

Uso previsto
  • Macchina per la lavorazione delle superfici quali sbavatura o lucidatura di componenti in metallo o plastica.
  • Utilizzare corpi abrasivi adeguati.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sovraccaricare la macchina.
  • Non esporre lo schermo a sollecitazioni meccaniche.
  • Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti.
  • Funzionamento con materiali composti non previsto.
  • Non utilizzare pezzi estremamente appuntiti, infiammabili o grandi per la vasca di lavoro.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati