Tastatore conico doppio integrato all’interno del braccio tastatore ⌀ 1 mm, lunghezza complessiva: 9mm

Codice art.: 499269 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 9 mm
Raggio della punta tastatrice 25 µm
Angolo punta tastatrice 24 grado
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499269 9
EAN / GTIN 4062406075033
Codice del produttore 499269 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Braccio tastatore n. art. 499260 Dim. 1.

Accessori speciali:

Bilancia tascabile n. art. 479446 Dim. 150 per la misurazione dei tastatori.