Riga ottica, lunghezza di misura effettiva L0: 100mm

Codice art.: 499241 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

lunghezza di misura effettiva L0 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percorso massimo testina di misura L1 120 mm
Precisione di misura (20°) 5 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza di misura effettiva L0 100 mm
Interasse fori L2 258 mm
Lunghezza complessiva L3 278 mm
Larghezza 22 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Lunghezza cavo 3,5 m
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499241 100
EAN / GTIN 4550501371438
Codice del produttore 539-801N
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Con sistema di misura assoluta.
  • Dopo l’accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
  • Montaggio e installazione semplici.
  • Insensibile ad acqua, olio e polvere grazie all’induzione elettromagnetica.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l’esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Download & documenti

Prodotti correlati