Rugosimetro, Modello: SJ310

Codice art.: 499207 SJ310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 360 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Velocità del tastatore 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Alimentazione Alimentazione di rete
Stampante integrata
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Codice del produttore 178-570-11D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetri portatili indipendenti dall’alimentazione di rete per la determinazione della rugosità superficiale. Forza di misura 0,75 mN conforme alla normativa DIN / ISO. Unità di avanzamento separata per misure in spazi ridotti e montaggio su supporti. Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562). Protezione automatica del tastatore durante il trasporto. Funzione di taratura automatica e memoria integrata per le condizioni di misura.
  • Guida a menu semplicissima e intuitiva e chiara visualizzazione di risultati di misura e profili su display a colori da 5,7 pollici.
  • Funzione statistica e valutazione cromatica delle tolleranze.
  • Molti valori caratteristici internazionali comuni a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, nonché 16 lingue integrate.
  • Con una sola misurazione è possibile eseguire due diversi calcoli.
  • Misurazioni anche in punti di difficile accesso grazie all’avanzamento separato e alle misure sopratesta.
  • Funzione di taratura automatica / taratura del valore medio fino a 12 misurazioni multiple.
  • Memorizzazione fino a 10 condizioni di misura.
  • Output e documentazione rapidi di risultati di misura, grafici e condizioni di misura tramite stampante integrata.
  • Protezione con password personale.
  • Semplice backup dei dati di misura su scheda memoria SD.

Fornitura:

Incl. unità di avanzamento con tastatore, adattatore di rete, campione di riscontro e borsa di trasporto.
Compresi 5 rotoli di carta termica n. art. 499050, 1 coppia di piedini di appoggio n. art. 499220 Dim. FUSS, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, alimentatore di corrente e manuale d’uso su stick USB.

Accessori speciali:

Testina tastatrice per fori piccoli (a partire da 2,5 mm) n. art. 499210, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, piedini di appoggio (2 pezzi) n. art. 499220 Dim. FUSS, adattatore per il serraggio su misuratore di altezze n. art. 499220 Dim. H-ADAPT, supporto di misura in granito n. art. 499415, cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, stampante n. art. 498701.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software di analisi gratis e altri adattatori e testine tastatrici disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati