Scanner di codici a barre 1D e 2D, Modello: C

Codice art.: 498805 C
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 161 mm
Larghezza 66 mm
Altezza 98 mm
Lunghezza cavo 1,5 m
Interfaccia Interfaccia USB
Tipo di prodotto Lettore per codici a barre

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Codice del produttore 498805 C
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Scanner di codici a barre 1D e 2D. Lo scanner decodifica molto rapidamente diversi tipi di codici a barre 1D e 2D tra cui QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 ecc. Collegamento più semplice e veloce tramite interfaccia USB mediante Plug & Play. Nessun driver necessario. Diverse modalità di scansione programmabili.
Con collegamento via cavo