Proiettore di profili PV-5110 con obiettivo, Modello: PV5110

Codice art.: 493535 PV5110
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PV
Intervallo di misurazione asse X 200 mm
Intervallo di misurazione asse y 100 mm
Risoluzione 0,001 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
⌀ Schermo 508 mm
Lunghezza 738 mm
Larghezza 1.021 mm
Altezza 1.520 mm
Lunghezza del piano di riscontro 380 mm
Larghezza del piano di riscontro 250 mm
Peso 210 kg
Peso pezzo massimo 5 kg
Tipo di prodotto Proiettore di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Codice del produttore 304-919-12
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Proiettore di profili a luce diascopica ed episcopica per effettuare controlli precisi di pezzi grandi. Robusto apparecchio a colonna per un uso universale nei reparti di produzione e collaudo.
  • Obiettivo standard 10x. Obiettivi 5x, 20x, 50x e 100x su richiesta. Distorsione max. degli obiettivi 0,2%.
  • ⌀ schermo ruotabile di 508 mm effettivi.
  • Display digitale a LED incorporato per misurazioni degli angoli, commutabile in gradi / decimali.
  • Sistema di illuminazione telecentrico per un’illuminazione uniforme del campo visivo e misurazioni esatte.
  • Massiccio piano di riscontro a coordinate 380×250 mm, con bilance in vetro integrate.
  • Garantisce buone possibilità di osservazione e una facile misurazione di lunghezze, angoli, curve, raggi e filettature ecc.

Fornitura:

Incluso obiettivo 10x, piano di riscontro, illuminazione alogena, episcopica e diascopica, display digitale con visualizzazione angoli, cavo di allacciamento.

Accessori speciali:

Visualizzatore digitale n. art. 499356, pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Disponibili su richiesta ulteriori accessori speciali come obiettivi, supporto di centraggio inclinabile, prisma orizzontale, portautensili, dischi reticolari standard adatti, sensore per bordi con unità di misurazione QM-Data 200, programma software 2-D-Geopak, display digitale o copertura di protezione.
-Articolo con quotazione su richiesta.