Videoendoscopio con display con griglia di misura e sonda flessibile, ⌀ 5,5 mm, Lunghezza sonda: 2000mm

Codice art.: 492928 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)
⌀ Sonda 5,5 mm
Lunghezza sonda 2.000 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR6
Risoluzione telecamera 640×480 px
Risoluzione display 320×240 px
Profondità di campo messa a fuoco 16 – 60 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 60 °C
Lunghezza 275 mm
Larghezza 123 mm
Altezza 55 mm
Peso 0,37 kg
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Codice del produttore 492928 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio base con display LCD da 3,5 pollici e sonda flessibile lunga 2 m (⌀ 5,5 mm, linea di mira 0°). Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile in acciaio legato. Modalità zoom (2×), modalità specchio (mirror). Angolo di apertura immagine 60°, regolazione del contrasto e della luminosità, modalità b/n per un maggiore contrasto delle immagini, acquisizione di immagini e riprese video memorizzabili su scheda memoria SD, uscita USB e AV per la trasmissione di dati e immagini. Sonda con potenti LED allineati a 0° in avanti e LED laterali con linea di mira 90°.
Modalità LED laterali: l’uso dello specchio svitabile della sonda (110°) permette di eliminare riflessi disturbanti nell’immagine attraverso l’attivazione dei LED laterali.
Modalità griglia di misura: misurazione degli oggetti sullo schermo attraverso la griglia di misura. Dimensioni del campo di misura 20×15 mm.
Modalità di illuminazione: tasti di comando per attivare e disattivare lo schiarimento delle immagini. Per l’uso in grandi cavità e/o ambienti molto bui.
Rotazione dell'immagine: 90° in senso orario mediante tasto di comando.

Uso:

Per esempio per la verifica rapida dei cordoni di saldatura. Gli errori possono essere misurati direttamente durante l’ispezione.

Fornitura:

Inclusi 1× sonda n. art. 492940 Dim. 2000 (IP67), valigetta di trasporto, specchio svitabile della sonda (110°), scheda memoria SD, tastatore, cavo USB per la trasmissione dati, set di pulizia e 4 batterie n. art. 081551 Dim. LR6.

Warning:

Uso previsto
  • Videoendoscopio per il controllo e l’ispezione di aree inaccessibili e non visibili.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre il videoendoscopio a urti o colpi.
  • Non mettere il videoendoscopio a contatto con liquidi.
  • Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati