Videomicroscopio di misura MM1 con sistema di tastatura TP20, Modello: 300CNC/TP

Codice art.: 492560 300CNC/TP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 300 mm
Intervallo di misurazione Y 200 mm
Intervallo di misurazione Z 200 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm
Errore della tavola E1, asse Z tattile (1D) 4,0 + lunghezza / 75 (lunghezza in mm) µm
Obiettivo (n volte) 0,5
Ingrandimento sullo schermo (n volte) 23
Campo visivo 14×9 mm
Telecamera 6,4 megapixel, autofocus
Distanza di lavoro 80 mm
Altezza pezzo massima 200 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 240 V
Lunghezza 730 mm
Larghezza 900 mm
Altezza 950 mm
Peso 115 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492560 300CNC/TP
EAN / GTIN 4062406160289
Codice del produttore 492560 300CNC/TP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Videomicroscopio di misura a controllo CNC con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Multitouch Panel basato su PC, facile da utilizzare e adatto per officine.
Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione.
  • Semplice creazione e utilizzo di un programma di misurazione.
  • Pratica automatizzazione delle procedure di misurazione, ad es. misurazione dei pallet.
  • Software di misurazione moderno e intuitivo.

Sistema di misura ottico con sistema di misura tattile aggiuntivo modello Renishaw TP20 per la misurazione delle geometrie regolari non rilevabili con strumenti ottici.
  • Misurazioni tattili semplici e rapide.
  • Creazione di procedure di misurazione automatizzate (ottiche e tattili)

Fornitura:

Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni plurilingue.

Accessori speciali:

Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913, pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 misurato con fattore di ingrandimento = 0,5.
Errore della tavola EOZ, MPE secondo DIN EN ISO 10360-2 misurato con tastatore diritto (⌀ = 2,5 mm, lunghezza 20 mm).
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ±1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.
Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati