Microscopio USB manuale, Denominazione originale prodotto: AF4915ZTL

Codice art.: 492032 AF4915ZTL
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Telecamera Telecamera a colori CMOS da 1,3 megapixel
Ingrandimento (n volte) 10 − 140
Filtro polarizzatore
possibilità di ampia distanza di lavoro
Ampia profondità di campo (EDOF)
Ampio intervallo dinamico (EDR)
Sistema di lettura automatica (AMR)
Denominazione originale prodotto AF4915ZTL
Interfaccia Interfaccia USB
Tipo di prodotto Videomicroscopio manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492032 AF4915ZTL
EAN / GTIN 4712805478187
Produttore/persona responsabile Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale portatile facile da utilizzare per uso professionale in vari ambiti. Grazie al chip CMOS e alla connettività USB 2.0, si collega facilmente a qualsiasi dispositivo e offre un’eccellente qualità delle immagini e un ingrandimento fino a 220x. I filtri polarizzatori riducono i riflessi sugli oggetti lucidi e migliorano il contrasto. Il grado di ingrandimento dipende dal campo visivo desiderato: più piccolo è il campo visivo, maggiore può essere l’ingrandimento. I modelli con una lunga distanza di lavoro possono essere utilizzati quando è necessaria una maggiore distanza dall’oggetto. Incluso un intuitivo software di misura per Windows e macOS.
Con distanza di lavoro maggiore (LWD), collegamento con il dispositivo tramite USB. L’adattatore WF-20 (opzionale) è necessario per il funzionamento completamente senza fili.

Fornitura:

Software di misura DinoCapture 2.0 (Windows) e DinoXcope (macOS).

Accessori speciali:

Stativo a colonna n. art. 492035.

Nota:

Altre esecuzioni (ad es. con luce episcopica coassiale, protezione ESD, ecc.) e SSC su richiesta.