Sistema di videoispezione EVOCam II con ottica angolare a LED, Modello: ECO2503

Codice art.: 491896 ECO2503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione immagine live massima 1920×1080 px
Risoluzione ripresa singola massima 1920×1080 px
Stativo Stativo da tavolo
Distanza di lavoro in prospettiva obliqua 35,5 mm
Distanza di lavoro in prospettiva verticale 56,5 mm
Ingrandimento (n volte) in prospettiva obliqua 19 - 105
Ingrandimento (n volte) in prospettiva verticale 28 - 151
Peso 23,5 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sistema di videoispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842
Produttore/persona responsabile Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio digitale full HD con formidabile qualità delle immagini dei video live per ingrandimenti di precisione degli oggetti. Vari obiettivi opzionali grandangolari e di precisione permettono un ingrandimento fino a 300× con nitidezza delle immagini costante.
  • Immagini video full HD brillanti (1080 p / 60 fps).
  • Grande campo dello zoom ottico da 30: 1 con numerose opzioni di ingrandimento (fino a 300×) e zoom digitale 12x.
  • Facile salvataggio delle immagini a scelta su mezzo esterno (stick USB) oppure soluzione software opzionale (Vifox). Interfaccia USB3 integrata.
  • Ottica di alta qualità con moderna tecnologia digitale.
  • Imaging rapido e professionale per risultati affidabili.
  • Circolina a LED a 8 punti integrata.
  • Stativi di alta qualità in diverse varianti per garantire precisione e stabilità.
  • Monitor full HD da 24 pollici con ingresso HDMI.

EVO Cam II: benvenuta affidabilità! Comodo. Flessibile.
EVO Cam II è un microscopio digitale ad alta risoluzione potente, versatile e di facile utilizzo. Offre un’eccellente qualità delle immagini, una serie di opzioni di configurazione e un ingrandimento ottico fino a 725×. Lo zoom digitale consente anche di ottenere immagini con una profondità di campo elevata. Per soddisfare le tue esigenze specifiche sono disponibili diversi obiettivi di precisione e con un ampio angolo di campo. Lo strumento combina tutto ciò che ti puoi aspettare da un moderno microscopio digitale.

Flusso di lavoro intelligente
La possibilità di condividere impostazioni comuni consente di gestire facilmente EVO Cam II tra molteplici sedi, utenti e unità EVO Cam per un controllo qualità uniforme. Anche nel caso di esigenze in continua evoluzione, il microscopio digitale è in grado di ricorrere a preimpostazioni personalizzate per aumentare notevolmente la praticità e l’efficienza!

Immagini live estremamente nitide
Il microscopio digitale EVO Cam II offre un’eccellente qualità delle immagini per rivelare anche i dettagli più nascosti. Il campo dello zoom ottico (30:1) consente un ingrandimento fino a 725×, mentre lo zoom digitale può raggiungere risultati impressionanti pari a 9000×! L’autofocus intelligente, disattivabile in caso di necessità, offre sempre immagini estremamente nitide in qualità Full HD. Grazie alla funzione di focus stacking, è possibile superare i limiti del possibile e acquisire anche componenti di altezza elevata con una profondità di campo completa.

Massima semplicità di utilizzo
EVO Cam II garantisce la possibilità di lavorare in modo agevole e confortevole. L’ampio campo visivo e le elevate distanze di lavoro consentono risultati impressionanti in un’ampia gamma di applicazioni. Dieci preimpostazioni facilitano la condivisione del sistema per applicazioni e utenti diversi, mentre le impostazioni dell’amministratore consentono di bloccare/sbloccare il sistema e, pertanto, di mantenerne il controllo.

Misurazioni precise e ripetibili
EVO Cam II dispone di una potente funzione di misurazione su schermo con possibilità di selezione di sovrapposizioni, griglie e linee di misura che consentono di misurare valori X e Y. Con la semplice pressione di un pulsante, la funzione panoramica garantisce rapidità e comodità di orientamento sul componente. È inoltre possibile confrontare le immagini in tempo reale oppure visualizzare sovrapposizioni definite dall’utente a supporto del controllo. La taratura una tantum dell’obiettivo, che viene salvata nelle preimpostazioni, consente misurazioni rapide sull’intero campo dello zoom.

Semplicità di acquisizione delle immagini e di analisi
Acquisisci immagini ad alta risoluzione con la semplice pressione di un pulsante, direttamente su una chiavetta USB o sul PC oppure in modalità wireless (opzione Wi-Fi). EVO Cam II funziona con diversi programmi software per l’acquisizione, la misurazione e l’archiviazione professionale delle immagini in modo da garantire una documentazione completa.

Utilizzo intuitivo
EVO Cam II è pronto all’uso in pochi minuti. Con la semplice pressione di un pulsante, il sistema avvia la riproduzione di immagini ad alta risoluzione. Il menu multilingue e intuitivo e la facile modalità d’uso riducono al minimo la formazione necessaria e rappresentano una soluzione ideale per molteplici utenti con un’elevata velocità di lavoro.

Una soluzione personalizzata
Grazie a una gamma completa di opzioni, EVO Cam II può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Le opzioni includono, ad esempio, un’esclusiva ottica angolare di 360° che consente una visione a tutto tondo senza dover spostare l’oggetto e permette di osservare il campione da diverse prospettive. Il modulo di focus stacking genera immagini con un’elevata profondità di campo combinandone diverse insieme. L’aggiunta di una circolina a UV, di una luce diascopica o di una gamma di filtri soddisfa ogni esigenza! Una vasta gamma di opzioni per lo stativo rende EVO Cam II perfetto per le tue applicazioni.
Stativo da tavolo.

Uso:

Sistema di videoispezione per accettazione merci, produzione e sviluppo. Immagine live fedele e dettagliata di grandi dimensioni per postazioni di lavoro fisse e l’osservazione contemporanea da parte di più utilizzatori.

Fornitura:

Inclusi monitor a colori full HD da 24 pollici, stick USB.

Accessori speciali:

Consolle di comando EVO Cam II n. art. 491898, luce diascopica a LED, chiavetta con trasmettitore WiFi e altri obiettivi (0,45 × / 1,00 ×).
Piano mobile 100 × 100.

Download & documenti

Prodotti correlati