Microscopio stereo Lynx EVO con ottica angolare a LED, Modello: ERGO

Codice art.: 491866 ERGO
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto EVO503
Stativo Stativo da tavolo
Ingrandimento (n volte) in prospettiva obliqua 4,2 - 42
Ingrandimento (n volte) in prospettiva verticale 6,8 - 68
Distanza di lavoro in prospettiva obliqua 35,5 mm
Distanza di lavoro in prospettiva verticale 56,5 mm
Sporgenza braccio orizzontale 200 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 100 - 240 V
Peso 15,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di osservazione senza oculari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781
Produttore/persona responsabile Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo senza oculari per l'osservazione e l'analisi di componenti e campioni in 3D. L'ottica stereo Dynascope® brevettata genera un'immagine tridimensionale di eccezionale qualità. L'esclusiva ottica oculare di Lynx EVO consente all'utilizzatore di mantenere una posizione di lavoro comoda e pertanto di lavorare con maggiore efficienza.
  • Il design modulare ne consente l'adattamento alle singole applicazioni.
  • L'ingrandimento avviene in continuo da 6× a 60× e può essere aumentato a 120× con l'aggiunta di altri obiettivi.
  • Stativi opzionali
  • Stativo ergonomico. Dimensioni compatte per piccole zone di lavoro. Straordinaria stabilità con ingrandimenti elevati.
  • Stativo a colonna multiasse. Preciso e robusto, ideale per applicazioni industriali che richiedono una grande superficie di lavoro.
  • Grande distanza di lavoro per una lavorazione semplice dei componenti.
  • Eccellente ergonomia. Elimina l'affaticamento dell'operatore grazie alla posizione corretta del corpo, permette libertà di movimento della testa e un affaticamento degli occhi sensibilmente ridotto.
  • Elevata qualità dell'immagine grazie alla riproduzione fedele dei colori e all'elevata risoluzione, alla ricchezza di dettagli e all'elevato contrasto.

Ottica angolare a 360° per una migliore osservazione dei dettagli e l'ispezione di dettagli nascosti su
componenti verticali. Semplice passaggio dalla visione obliqua alla visione verticale tradizionale.

Uso:

In tutte le applicazioni in produzione e ispezione in cui è fondamentale la distanza di lavoro e la qualità elevata dell’immagine. Per lavorazioni eseguite al microscopio. Impiego prolungato senza fatica per l’operatore. Ideale anche per chi porta gli occhiali.

Fornitura:

Inclusa testa microscopica con obiettivo e unità zoom 10 : 1. Illuminazione a LED, regolatore.
Stativo da tavolo con supporto obiettivo mobile.

Accessori speciali:

Smart Cam (con software) n. art. 491867, scale graduate.
Piano mobile 100 ×100 mm con superficie in plastica, illuminazione diascopica a LED.

Download & documenti

Prodotti correlati