Luce LED 3000, Modello: SLI

Codice art.: 491755 SLI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura cromatica 5.600 K
Distanza di lavoro 60 mm - 150 mm
Tipo di prodotto Illuminazione per endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

Per obiettivi da 58 mm.
Collo di cigno a 2 bracci con lunghezza pari a 300 mm, 2 power LED e unità di comando su collo di cigno separato.

Per:

Microscopio stereo n. art. 491753, 491754 e serie S n. art. 491785.

Fornitura:

1 alimentatore incl. cavo di rete di 2 metri.

Nota:

Per il montaggio è necessario il set di adattatori n. art. 491757.

Download & documenti

Prodotti correlati