Set di calibri filettati ad anello passa, Contenuto set: M3-M12

Codice art.: 486060 M3-M12
Sconto
CHF 444.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto set Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipo di filettatura M
Contenuto set M3-M12
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486060 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295682
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Per filettatura metrica ISO a norma DIN 2279−2299. ⌀ esterno di presa zigrinato.

Norma:

Tolleranze e scostamenti a norma DIN 13, Fogli 16 e 17.

Contenuto:

cad. 1 calibro filettato ad anello passa n. art. 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Fornitura:

Inclusa solida custodia di legno con imbottitura protettiva di gomma piuma.

Nota:

Calibri contafiletti per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali,rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati