• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Calibro liscio ad anello passa P, Modello: A

Codice art.: 484037 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2250-G
Dimensione nominale 3 mm - 3,999 mm
Qualità 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo di tolleranza a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Materiale Acciaio per calibri
Tipo di prodotto Anello di azzeramento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 484037 A
EAN / GTIN 4067263128168
Produttore/persona responsabile Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di prima qualità temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato. Anelli con misura intermedia e accoppiamento ISO ad es. n. art 484037 5,56 h6, oppure con tolleranza numerica ad es. n. art. 484037 28 + 0,01 / -0,02.
Con sovrametallo di usura.

Uso:

Anelli lisci per misurare mediante calibro il diametro esterno.

Norma:

Secondo DIN 2250-G.

Nota:

In fase di ordinazione, indicare il ⌀ nominale preciso con campo di tolleranza (a−zc) e qualità (6-13) o tolleranza in cifre (±). Calibri per grado di tolleranza base 5 e tolleranze più strette disponibili su richiesta.