{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Risoluzione | 500 g | |
| Lettura campo di azione medio della bilancia | 1.000 g | |
| Risoluzione | 2.000 g | |
| Limite di errore del valore massimo | 0,2 % | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Larghezza corpo | 194 mm | |
| Profondità corpo | 145 mm | |
| Altezza corpo | 129 mm | |
| Lunghezza complessiva | 477 mm | |
| Peso netto | 15 kg | |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - 40 °C | |
| Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
| Codice articolo | 479439 6000 | |
| EAN / GTIN | 4045761202771 | |
| Codice del produttore | HFD 6T-3 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |