Macchina per prova di forza a CN, Modello: FM2-500

Codice art.: 479030 FM2-500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Carico di prova massimo 2.500 N
Incertezza di misura (del valore finale) 0,1 %
Corsa di traslazione 500 mm
Velocità di spostamento minima 0,05 mm/min
Velocità massima di spostamento 1.000 mm/min
Precisione di posizionamento 0,02 mm
Precisione della velocità di spostamento 0,1 %
Apertura 100 mm
Altezza 937 mm
Larghezza (apparecchio base) 292 mm
Profondità (apparecchio base) 419 mm
Peso 38 kg
Alimentazione elettrica 10 – 240 V
Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479030 FM2-500
EAN / GTIN 2050002080089
Produttore/persona responsabile Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Descrizione

Esecuzione:

Banco di prova motorizzato con sensore di forza, software di prova intuitivo e PC all-in-one da 21,5 pollici adatto per officine.
  • Con software standard L1 per confronto delle curve di andamento (incl. software di prova per molle) o software di prova L2plus (opzionale) con impostazione modulare dei processi e numerose funzioni di analisi.
  • Facile elaborazione e salvataggio dello svolgimento della prova come programma.
  • Possibilità di delegare la visualizzazione e l’esecuzione delle prove.
  • Rappresentazione chiara dei risultati sotto forma di diagramma di forza e spostamento e forza-tempo.
  • Controllo delle tolleranze integrato per una visualizzazione immediata passa / non passa.
  • Funzione statistica integrata e funzione di dissolvenza delle curve dei risultati.
  • Stampa dei report ed esportazione dati.
  • Diversi dispositivi di sicurezza elettronici con fermo di contrasto in caso di inserimento dei campioni.
  • Compensazione per la deformazione dei dispositivi di serraggio.
  • Ampia scelta di dispositivi di serraggio disponibili come accessori.

Uso:

Esecuzione automatizzata e riproducibile di svariate prove di forza, ad es.:
  • resistenza alla rottura, alla compressione e alla trazione
  • forza di assemblaggio, forza di erogazione
  • prova di compressione o di trazione con indicazione della forza desiderata
  • prova di compressione o di trazione con indicazione della posizione desiderata
  • forza di taglio e di distacco
  • Test di tenuta (rilassamento/rallentamento)
  • Test ciclico su durata o numero

Fornitura:

Incluso 1 sensore di forza, adattatore per dispositivi di serraggio Af159, PC all-in-one da 21,5 pollici con tastiera e mouse, software di prova L1 per l’impostazione di test standard.

Nota:

Installazione, messa in funzione e prima formazione su richiesta. Il trasporto e l’imballaggio vengono calcolati separatamente. Al momento dell’ordine indicare il sensore di forza desiderato. Altri sensori di forza disponibili su richiesta.