Banco di prova manuale - verticale, Modello: 1500

Codice art.: 479029 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MTL-330
Campo di applicazione massimo 1.500 N
Trasmissione Leva
Avanzamento (corsa massima) 150 mm
Avanzamento (per giro) 76 mm
Peso 9,1 kg
Lunghezza 279 mm
Larghezza 203 mm
Altezza 799 mm
Tipo di prodotto Banco di prova
Interruttore On/Off no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479029 1500
EAN / GTIN 2050002071582
Produttore/persona responsabile Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Banco di prova robusto per misuratore di forze manuale digitale.
  • Meccanica precisa e lineare, posizionabile in base alle proprie esigenze.
Versione della leva con ampia corsa di traslazione per ogni rotazione della leva stessa. Leva di comando spostabile di angolo e posizione per garantire un utilizzo ottimale.

Uso:

Per effettuare semplici test su materiali e componenti non dipendenti dalla velocità per il controllo della qualità o la produzione.

Fornitura:

Con 4 viti di fissaggio per misuratori di forze e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Misuratore di forze digitale n. art. 479025479027 e accessori n. art. 479033479039.

Download & documenti

Prodotti correlati