{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Limite di errore | ±4 µm | |
| Norma | Norma interna | |
| Tolleranza | T3 | |
| Materiale | Acciaio inossidabile | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Lunghezza rotolo | 5 m | |
| Larghezza rotolo | 12,7 mm | |
| Spessore | 0,12 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro per spessimetri |
| Codice articolo | 478507 0,12 | |
| EAN / GTIN | 4045197925824 | |
| Codice del produttore | 478507 0,12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |