Sonde di misura flessibili, Modello: K28

Codice art.: 478485 K28
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di sonda Mini sonda bilaterale
Campo di misura 0,4 mm - 2,2 mm
Accuratezza ±50 µm
Larghezza 7 mm
Lunghezza 40 mm
⌀ Gambo 10 mm
Codolo lunghezza 30 mm
Lunghezza cavo 500 mm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478485 K28
EAN / GTIN 2050002080416
Produttore/persona responsabile MFP Messtechnik und Fertigungstechnologie GmbH, An der Corvinuskirche 22-26, 31515 WUNSTORF, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Per i vari campi di misura esistono diverse tipologie di sonde a disposizione. Con queste è possibile eseguire misurazioni anche in profondità al di fuori del campo visivo. Il meccanismo tattile permette di rilevare i profili all’interno delle fessure indipendentemente dal materiale e dalla superficie.
Per applicazioni speciali sono disponibili altri tipi di sonde di forma piegata, con lama flessibile o a collo di cigno, di larghezze e lunghezze diverse. Il raggio d'azione del campo di misura è compreso tra 0,2 e 20 mm, con larghezze che vanno da 3 a 12,7 mm.