Spessimetro in acciaio, T2, Numero lame: 13

Codice art.: 478200 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Tolleranza T2
Spessori lama 0,05−0,25 (a increm. di 0,05) 0,3−1,0 (a increm. di 0,1) mm
Numero lame 13
Lunghezza lama 100 mm
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463
Codice del produttore 478200 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame rigide di acciaio con chiara marcatura. Lame in acciaio di eguale larghezza, chiusura a ventaglio mediante snodo rivettato. Lame in acciaio con terminale conico. Fodero nichelato, bloccabile.
Spessimetro in acciaio, tolleranza T2.
Spessimetro.