Contafiletti, Per filettatura: M/W

Codice art.: 477000 M/W
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
272 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura metrica e Whitworth
Per passi da 0,25 mm - 6 mm
Per numero spire/pollice 4 - 62
Numero lame 24/28
Tipo di prodotto Contafiletti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Codice del produttore 477000 M/W
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio; con denti fresati di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri.

Uso:

Per controllare il passo dei filetti esterni e interni.