Data logger con tecnologia wireless Bluetooth®, Modello: 174T

Codice art.: 474203 174T
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Intervallo di misurazione temperatura -30 °C - 70 °C
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Memoria 16000 valori di misura
Lunghezza 60 mm
Larghezza 38 mm
Altezza 18,5 mm
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474203 174T
EAN / GTIN 4029547027789
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Pratico data logger con display. Memoria interna per 16000 valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 1 min. e 24 h. Durata della batteria > 1 anno (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Lettura dei dati rapida e intuitiva tramite USB-C. Software professionale con funzione di esportazione in Excel per la programmazione del dispositivo di registrazione e l’analisi dei dati, oltre che per la registrazione in formato PDF.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, 2 batterie n. art. 081560 dim. CR2032, certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati