• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Termometro a infrarossi, Modello: 805I

Codice art.: 474182 805I
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Campo di misura -30 °C - 250 °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Ottica 10 : 1
Lunghezza 145 mm
Larghezza 36 mm
Altezza 25 mm
Peso 97 g
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Codice del produttore 0560 1805
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura compatti e ottimizzati per smartphone. Tutti i dati misurati vengono trasmessi direttamente all’applicazione testo Smart Probes (requisiti di sistema: iOS 8.3 oppure Android 4.3 o successiva / Bluetooth® 4.0), utilizzabile gratuitamente, e possono essere letti, protocollati e infine inviati direttamente via e-mail mediante un terminale mobile.
  • Visualizzazione simultanea fino a 6 Smart Probes.
  • Lettura wireless dei valori di misura sul proprio dispositivo mobile.
  • Possibilità di visualizzazione dei valori di misura come grafico o come tabella.
  • I protocolli dei dati misurati possono essere integrati con foto.

Termometro a infrarossi comandato via smartphone. Misurazione a infrarossi senza contatto della temperatura superficiale. Marcatura della superficie di misura mediante cerchio laser a 8 punti ben visibile. Facile selezione del grado di emissività tramite l'app, oltre che l'elenco dei materiali memorizzato. Documentazione delle immagini con valori di misura e marcatura della superficie di misura.

Fornitura:

Incluse 4 batterie n. art. 081561 LR3 e certificato di collaudo.

Nota:

Altre Smart Probes (termometri, termometri a pinza, manometri differenziali e di alta pressione) disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati