{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | GCL | |
| Limite di errore | ± 0,3 mm/m | |
| Denominazione originale prodotto | GCL12V | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 2 Ah | |
| Tensione batteria | 12 V | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 073851 B12 | |
| Classe laser | 2 | |
| Colore del laser | verde | |
| Portata | 25 m | |
| Portata con ricevitore | 50 m | |
| Campo di livellamento | ± 4 grado | |
| Filettatura per treppiede | 1/4 pollici | |
| Lunghezza | 152 mm | |
| Larghezza | 68 mm | |
| Altezza | 116 mm | |
| Peso | 590 g | |
| Interfaccia | Interfaccia Bluetooth® | |
| Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
| Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
| Codice articolo | 468488 GCL12V | |
| EAN / GTIN | 4053423303360 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |