Livella a bolla in metallo leggero, Lunghezza: 250mm

Codice art.: 467020 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Errore massimo con misura sopratesta 0,75 mm/m
Lunghezza 250 mm
Sezione trasversale 24 × 55 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Codice del produttore 467020 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilo con rivestimento robusto in alluminio anodizzato con elevata rigidità flessionale. Superficie di contatto piana e prismatica per un allineamento perfetto su superfici, tubi e bordi. Bolla orizzontale senza bordi con effetto lente d’ingrandimento per una lettura senza deformazioni.