Flessometro con protezione custodia extra resistente, Lunghezza del nastro: 5m

Codice art.: 462335 5
Prezzo per 1 Articolo (CHF 6.22 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Larghezza del nastro 19 mm
Lunghezza corpo 67 mm
Larghezza corpo 28 mm
Altezza corpo 63 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462335 5
EAN / GTIN 4975364024800
Codice del produttore G9P50MTL215Y
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro G-Lock molto robusto con protezione custodia extra resistente. Custodia antiscivolo. Gancio terminale per lo scorrimento a rivettatura tripla. Ritorno e bloccaggio automatici del nastro. L'ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno. Graduazione di facile lettura sul lato anteriore e posteriore. Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un'elevata resistenza all'abrasione. Inclusa clip da cintura.