Nastro in acciaio “Quickmeter”, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 461992 2
Prezzo per 1 Articolo (CHF 4.88 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 16 mm
62 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza 24 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Codice del produttore 461992 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio legato inossidabile, indistruttibile con verniciatura resistente all’abrasione.
Con pratica clip da cintura.

Vantaggi:

Grazie alla bombatura convessa, il nastro resta piatto sul tavolo; in questo modo è possibile leggere e trasmettere le misure in modo semplice e senza errori.

Funzione:

Si srotola automaticamente alla pressione del tasto e si arresta al suo rilascio.