Riga per installatori esecuzione sottile, Grado di precisione 1, Lunghezza: 3000mm

Codice art.: 460800 3000
Prezzo per 1 Articolo (CHF 726.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 874
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Accuratezza 1
Materiale Profilato di acciaio a I
Lunghezza 3.000 mm
Larghezza sezione trasversale 40 mm
Altezza sezione trasversale 140 mm
Peso 26 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Riga per installatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 460800 3000
EAN / GTIN 4045197225979
Codice del produttore 460800 3000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Realizzate in profilato di acciaio e dotate di fori di alleggerimento. Con superfici di riscontro rettificate. Superfici laterali rettificate. Parte centrale verniciata a effetto martellato.
Esecuzione sottile, precisione 1.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni. Fornitura in cassa di legno.