Punta a tracciare tascabile, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 459510 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 459510 150
EAN / GTIN 4045197486462
Codice del produttore 459510 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con clip da taschino. Punta a tracciare retrattile per proteggere la cuspide ed evitare rischi di infortunio. Punta riaffilabile. Lunghezza della cuspide regolabile. Serraggio sicuro della cuspide mediante pinza serrapunta.
Punta in metallo duro (lunghezza 40 mm), con corpo esagonale in robusto alluminio zigrinato.

Ricambi:

Punte a tracciare di ricambio vedi n. art. 459700.

Download & documenti

Prodotti correlati