Punta a tracciare tascabile Marcatore Rico, Lunghezza complessiva: 165mm

Codice art.: 459500 165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 165 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con clip da taschino. Punta a tracciare retrattile per proteggere la cuspide ed evitare rischi di infortunio. Punta riaffilabile. Lunghezza della cuspide regolabile. Serraggio sicuro della cuspide mediante pinza serrapunta.
Esecuzione ad alta precisione con ago in metallo duro. Lunghezza utile dell’ago 12 mm (⌀ 1,5 mm). Supporto maneggevole godronato in alluminio. Meccanismo a pulsante in acciaio temprato. Il cono sottile della punta consente di tracciare anche nei punti di difficile accesso.

Ricambi:

Punta a tracciare di ricambio n. art. 459700 Dim. 165.

Download & documenti

Prodotti correlati