Compassi dritti con cerniera, Lunghezza L: 150mm

Codice art.: 457700 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 190 mm
Sezione lati 9×7 mm
Lunghezza L 150 mm
Tipo di prodotto Compasso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 457700 150
EAN / GTIN 4045197206350
Codice del produttore 457700 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con spigoli arrotondati in acciaio per utensili, forgiata e rettificata. Giunto passante con cerniera rivettata. Punte rettificate e temprate.