Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 400X265mm

Codice art.: 451030 400X265
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 875
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875
Lunghezze dei fianchi 400×265 mm
Accuratezza 1
Ortogonalità 0,03 mm
Sezione lati 45×10 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 451030 400X265
EAN / GTIN 4045197444141
Codice del produttore 451030 400X265
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata.
Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo DIN 875 / 1: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,015 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati